Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 101LF-HDF keittiöhana 1.5 Gpm 8-11 / 16 tuuman nokka | AE9YFJ 6NRG2

DELTA 101LF-HDF keittiöhana 1.5 Gpm 8-11/16 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE9YFJ Malli: 101LF-HDFRistiviite: 6NRG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3 / 8 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaRP50587
Nokan pituus8 11 / 16 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 101LF-HDF keittiöhana 1.5 Gpm 8-11/16 tuuman juoksuputki
€198.23 / yksikkö