Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G085051 lukko liukuovi satiinikromi | AH3QQN 33HF47

DELTA LOCK G085051 Lukko-liukuovi satiinikromi

Varastossa
Tuote: AH3QQN Malli: G085051Ristiviite: 33HF47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä Deadbolt liukulukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1-9/16 x 3/4
sylinteriEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.75
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/2
TyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G085051 Lukko-liukuovi satiinikromi
€76.43 / yksikkö