Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Kippisylinterin sisääntuloovi 1-3/16 tuumaa | AH4GMJ 34GU65

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Upotussylinterin sisääntuloovi 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GMJ Malli: G EI1250STADBCXX2Ristiviite: 34GU65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamlock
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.375
Pää Dia.1-5/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Kiinnitysreikä Dia.1.187
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä7
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)360
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusPää Dia.eräHinta
DELTA LOCK G085052 Cam Lock -kaapin ovi Satin Chrome | AH3QQP 33HF48 G085052Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Satin Chrome 7-nastainen | AH3QQQ 33HF49 G085053Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085055 Cam Lock -kaapin ovi 90 astetta | AH3QQR 33HF50 G085055Musta1.251-21/64Camlock€80.33
DELTA LOCK G085058 Cam Lock Satin Chrome 90 astetta AH3QQU 33HF52 G085058Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085058A Cam Lock -kaapin ovi 7-nastainen AH3QQV 33HF53 G085058AHarjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085064 Cam Lock -kaapin ovi 1-1 / 4 tuumaa | AH3QQW 33HF54 G085064Musta1.251-21/64Camlock€80.33
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Ovikameran lukituskaapin ovi 1-3 / 16 tuumaa | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Harjattu kromi1.251-25/64Camlock€93.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G EI1250STADBCXX2 Upotussylinterin sisääntuloovi 1-3/16 tuumaa
€67.28 / yksikkö