Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Ovikameran lukituskaapin ovi 1-3 / 16 tuumaa | AH4GLY 34GU37

DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Oven nokan lukituskaapin ovi 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GLY Malli: GCI13750912BCSTHK1Ristiviite: 34GU37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamlock
Nokan pituus (tuumaa)29/32
Nokan leveys (tuumaa)3/4
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.25
Pää Dia.1-25/64
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukon tyyppiVakioavain Cam-lukolla
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-7/16
Kiinnitysreikä Dia.1.187
Nastojen lukumäärä7
Offset3/16
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusPää Dia.eräHinta
DELTA LOCK G085052 Cam Lock -kaapin ovi Satin Chrome | AH3QQP 33HF48 G085052Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Satin Chrome 7-nastainen | AH3QQQ 33HF49 G085053Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085055 Cam Lock -kaapin ovi 90 astetta | AH3QQR 33HF50 G085055Musta1.251-21/64Camlock€80.33
DELTA LOCK G085058 Cam Lock Satin Chrome 90 astetta AH3QQU 33HF52 G085058Harjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085058A Cam Lock -kaapin ovi 7-nastainen AH3QQV 33HF53 G085058AHarjattu kromi1.251-21/64Camlock€69.62
DELTA LOCK G085064 Cam Lock -kaapin ovi 1-1 / 4 tuumaa | AH3QQW 33HF54 G085064Musta1.251-21/64Camlock€80.33
DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Cam Lock -kaapin ovi 1-1 / 8 tuumaa | AH4GLZ 34GU54 G CI13751203BCOF2Harjattu kromi1.251.125Camlock€88.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Oven nokan lukituskaapin ovi 1-3/16 tuumaa
€93.04 / yksikkö