DELRIN 2XMU8 arkki asetaaliruskea 1 tuuma T 12 x 48 tuumaa | AC3YMN

DELRIN 2XMU8 arkki asetaalinruskea 1 tuuma T 12 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YMN Malli: 2XMU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,323.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriTumman ruskea
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
materiaali TyyppiLuokan AF
Käyttölämpötila alue32 astetta 180 astetta F
Vetolujuus8000 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.715
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusmateriaali TyyppiVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
DELRIN 2VEP6 arkki asetaalivalkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PVZ 2VEP6Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€42.01
DELRIN 2VEP7 arkki asetaalivalkoinen 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWA 2VEP7Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 arkki asetaalivalkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWB 2VEP8Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€70.89
DELRIN 2VEP9 arkki asetaalivalkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWC 2VEP9Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€104.40
DELRIN 2VER1 arkki asetaalivalkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AC3PWD 2 YLÄ1Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€111.14
DELRIN 2VER2 arkki asetaalivalkoinen 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa | AC3PWE 2 YLÄ2Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€206.73
DELRIN 2VER3 arkki asetaalivalkoinen 1 1/4 T 12 x 12 tuumaa | AC3PWF 2 YLÄ3Valkoinen12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELRIN 2XMU8 arkki asetaalinruskea 1 tuuma T 12 x 48 tuumaa
€4,323.47 / yksikkö