DELHI XFS12 -poistosulkupuhallin 1/12 hv 115v 12-tuumainen AG2YQA 32PF37

DELHI XFS12 pakokaasusuljin tuuletin 1/12 Hp 115v 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YQA Malli: XFS12Ristiviite: 32PF37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistosuljin
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.12 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1100/900/800
Kehyksen viimeistelyMusta jauhe päällystetty
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit0.8/0.8/0.7
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus16.875 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Maks. Syvyys8.375 "
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/12
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiRoottorin moottorin ulkopuolella
Terien lukumäärä5
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan14 "
LämpösuojausKyllä
Jännite115V
Leveys16.875 "
Langansuojuksen viimeistelyPuuteroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.26
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8414596095

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeudenhallinnan tuotenumero (CN5041)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräTerä Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPLeveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DELHI XFS16 Pakoputken tuuletin 1/8 hv 115v 16 tuumaa | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/8€442.05
DELHI XFS20 -poistosulkupuhallin 1/4 hv 115v 20-tuumainen AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€577.79
DELHI XFS24 poistoilmapuhallin 1/2 hv 115v 24 tuumaa | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/2€757.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI XFS12 pakokaasusuljin tuuletin 1/12 Hp 115v 12 tuumaa
€344.44 / yksikkö