DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVR006M-110/220V/1Ph/60Hz tyhjiöpumppu, 0.5 hv, 1 vaihe, 110/220 VAC, 29 tuuman korkeus, maks. tyhjiö | CP3LQV 55JN57

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVR006M-110/220V/1Ph/60Hz tyhjiöpumppu, 0.5 hv, 1 vaihe, 110/220 VAC, 29 tuuman korkeus, maks. tyhjiö

Varastossa
Tuote: CP3LQV Model: RVR006M-110/220V/1Ph/60HzRistiviite: 55JN57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,619.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. RVR006M-110/220V/1Ph/60Hz tyhjiöpumppu, 0.5 hv, 1 vaihe, 110/220 VAC, 29 tuuman korkeus, maks. tyhjiö
€2,619.61 / yksikkö