DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0401B-DA3 Nesterengastyhjiöpumppu, 100 Free Air CFM, 25-40 hv, 230/460 VAC | CE9YFA 55JN03

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.

Varastossa
Tuote: CE9YFA Malli: DV0401B-DA3Ristiviite: 55JN03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28,890.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
VelvollisuusJatkuva
KoteloValurauta
HP25 ja 40
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulo / ulostulo3"
Maks. dBA79
Maks. Tyhjiö29 "Hg
Kokonaiskorkeus25.19 "
Kokonaispituus34.96 "
kokonaisleveys19.29 "
Vaihe3
RPM1750
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKoteloHPJuoksupyörän materiaaliMaks. dBAKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDT 1JM550 DV0550D-KA11750Valurauta40Pehmeä rauta7825.2 "31.54 "18.5 "€18,977.32
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDU 3JM550 DV0550D-KA31750Valurauta40316 Ruostumaton teräs7825.2 "31.54 "18.5 "€30,747.75
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDV 4JM550 DV0550D-KB41750316 Ruostumaton teräs40316 Ruostumaton teräs7825.2 "31.54 "18.5 "€66,083.33
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Valurauta3316 Ruostumaton teräs709.25 "16.01 "9.06 "€4,086.31
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 Ruostumaton teräs3316 Ruostumaton teräs709.25 "16.01 "9.06 "€9,728.89
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Valurauta3Pronssi668.58 "15.66 "7.28 "€4,472.96
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0300YDZ 4JM300 DV0300D-KB41750316 Ruostumaton teräs20316 Ruostumaton teräs7516.02 "30.61 "15.16 "€26,805.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.
€28,890.63 / yksikkö