DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Nesterengastyhjiöpumppu, Moottorilla, 100 Free Air CFM, 3/4 hv, 230/460 VAC | CE9YDR 55JM67

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.

Varastossa
Tuote: CE9YDR Malli: DV0006B-MA5Ristiviite: 55JM67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,081.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Ampeeria2.4/1.4
VelvollisuusJatkuva
KoteloPronssi
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Sisääntulo / ulostulo1 / 4 "
Maks. dBA68
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Kokonaiskorkeus7.48 "
Kokonaispituus12.09 "
kokonaisleveys4.25 "
Vaihe3
RPM3500
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.
€3,081.72 / yksikkö