Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultraäänipaksuusmittari | AB4GDU 1XTG3

DEFELSKO PosiTector UTG Std ultraääni paksuusmittari

Varastossa
Tuote: AB4GDU Malli: PosiTector UTG StdRistiviite: 1XTG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,661.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
tarkkuus+/-0.00" ja +/-0.01 mm
PohjamateriaaliaRauta ja ei-rautapitoinen
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3ft.
LevytilaKyllä
Taajuus5 MHz
liitäntäUSB + IR-tulostus
mittausalue0.040 - 5.0 "(1 - 125 mm)
päätöslauselma0.001 / 0.01 tuumaa / mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittausnopeus (6 lukemaa / s)
    • Tallennuskapasiteetti (250)
    • Nopeusalueet (0.0492 - 0.393 tuumaa / uSec, 1250 - 10,000 M / s)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPohjamateriaaliaJohdon pituusmittausalueHinta
DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultraäänipaksuus Gage 0.100 - 5 In | AB9KRB 2DPP2 PosiTector UTG ME+/-0.001", +/-0.01 mmTeräs3 Ft / 0.9 M0.100 - 5.0 "(2.5 - 125 mm)€3,033.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG Std ultraääni paksuusmittari
€1,661.03 / yksikkö