Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO PosiTector 200 C / Std -pinnoitteen paksuus Gage Standard 2-150 Mils | AA9EWM 1CTD3

DEFELSKO PosiTector 200 C/Std pinnoitteen paksuusmittari, standardi 2 - 150 mils

Varastossa
Tuote: AA9EWM Malli: PosiTector 200 C/StdRistiviite: 1CTD3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,816.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
tarkkuus+/- 0.1 Mils + 3%
PohjamateriaaliaEi-metallit, kuten betoni, puu ja komposiitti
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3ft.
LevytilaKyllä
liitäntäUSB, sarja- ja infrapuna
mittausalue2 ja 150
TyyppiStandardi elektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tallennuskapasiteetti (10,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
DEFELSKO PosiTector 200 B / Std -pinnoitteen paksuus Gage Standard 0.5 - 40 Mils | AA9EWK 1CTD1 PosiTector 200 B / vakio0.5 ja 40€3,721.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 C/Std pinnoitteen paksuusmittari, standardi 2 - 150 mils
€3,816.53 / yksikkö