Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55322-TiN-keskitysjyrsin 3 huilua 90 asteen 1/2 koboltti-tina | AD3EXR 3YPP9

KEO 55322-TiN Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3EXR Malli: 55322-TiNRistiviite: 3YPP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55320-TiN -keskitin 3 huilua 90 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 astettaKeskihöylä31.5 "1 / 4 "-€22.92
KEO 55321-TiN Center Reamer 3 huilua 90 astetta 3/8 koboltti-tina | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 astettaKeskihöylä31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.67
KEO 55323-TiN -keskitin 3 huilua 90 asteen 5/8 kobolttipelti | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 astettaKeskihöylä32.25 "3 / 8 "1"€48.41
KEO 55324-TiN-keskijyrsin 3 huilua 90 asteen 3/4-kobolttipohja | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.625 "1 / 2 "1.25 "€65.44
KEO 55325-TiN-keskitysjyrsin 3 huilua 90 asteen 1 tuuman pellavaa | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€108.12
KEO 55326-TiN-keskitysjyrsin 3 huilua 90 asteen 1 1/4 pellavaa | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 astettaKeskihöylä33"1 / 2 "1.25 "€224.15
KEO 55327-TiN -keskitin 3 huilua 90 asteen 1 1/2 puolipelti | AD3EXX 3YPR5 55327-TiN1-1 / 2 "90 astettaKeskihöylä33.25 "3 / 4 "1.25 "€348.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55322-TiN Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 1/2 kobolttitina
€33.95 / yksikkö