Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Ferrous 0-60 Mils 250 Tests | AA4PYV 12Y318

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Ferrous 0-60 Mils 250 Tests

Varastossa
Tuote: AA4PYV Malli: FS1-ERistiviite: 12Y318

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,475.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
tarkkuus+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)
PohjamateriaaliaPosiTector 6000 rautametallia
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Johdon pituus3ft.
LevytilaKyllä
liitäntäInfrapuna, sarja ja USB
mittausalue0 ja 60
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tallennuskapasiteetti (250)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPohjamateriaaliaKalibrointitodistusliitäntämittausalueHinta
DEFELSKO FS3-E Coating Gage Ferrous 0-60mils 10000testiä AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 rautametallitNISTInfrapuna, sarja ja USB0 ja 60€2,280.34
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250tests | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 rauta- ja ei-rautametallitNISTInfrapuna, sarja ja USB0 ja 60€2,238.69
DEFELSKO FNS3-E -päällyste Gage 0-60 Mils 10000 Testit AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 rauta- ja ei-rautametallitNISTInfrapuna, sarja ja USB0 ja 60€2,986.79
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Paksuus Gage Coating Rauta 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 POSITEST DFT FEROUS+/- 0.1 Mils + 3%RautametallitKyllä-0 ja 40€892.22
DEFELSKO POSITEST DFT COMBO pinnoitteen paksuusmittari, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22 POSITEST DFT-YHDISTELMÄ+/- 0.1 Mils + 3%Rautaiset ja ei-rautametallit--0 ja 40€1,254.91
DEFELSKO F1 pinnoitteen paksuusmittari rautametallit | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)RautametallitNIST-0-60 Mils€1,224.48
DEFELSKO F3 Pinnoitteen paksuus Rautametallit | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Enintään 2 Mils sitten +/- (0.1 Mils + 1%)RautametallitNISTUSB0-60 Mils€2,029.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO FS1-E Coating Gage Ferrous 0-60 Mils 250 Tests
€1,475.51 / yksikkö