DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 kelateräspinnoitettua nikkeliä AE6KDZ 5TFE8

DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 rullateräspinnoitettu nikkeli

Varastossa
Tuote: AE6KDZ Malli: SPH410-NKLRistiviite: 5TFE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä
Ilmavirta86 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan9.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x10
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KDX 5TFE6 SPH410MessinkiVieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä€23.49
DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 kelateräspinnoitettu antiikki | AE6KDY 5TFE7 SPH410-AAntiikki messinkiVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH410-NKL 4 x 10 rullateräspinnoitettu nikkeli
€23.49 / yksikkö