SISUSTUSRISTIKAT AJH410-RB 4 x 10 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFQ 5TFJ6

DECOR GRATES AJH410-RB 4 x 10 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi

Varastossa
Tuote: AE6KFQ Malli: AJH410-RBRistiviite: 5TFJ6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItämainen teräs päällystetty hankauspronssi
Ilmavirta86 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunHierottua pronssia
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan9.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x10
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
SISUSTUSRISTIKAT AJH412-RB 4 x 12 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFR 5TFJ7 AJH412-RB118 CFM13.5 "11.65 x 3.76 "13.5 "4x12€28.90
SISUSTUSRISTIKAT AJH414-RB 4 x 14 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFT 5TFJ8 AJH414-RB131 CFM15.5 "13.70 x 3.77 "15.5 "4x14€33.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES AJH410-RB 4 x 10 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi
€23.49 / yksikkö