Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SISUSTUSRISTIKAT AJH412-RB 4 x 12 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFR 5TFJ7

DECOR GRATES AJH412-RB 4 x 12 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi

Varastossa
Tuote: AE6KFR Malli: AJH412-RBRistiviite: 5TFJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItämainen teräs päällystetty hankauspronssi
Ilmavirta118 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunHierottua pronssia
Korkeus13.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)11.9
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan11.65 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x12
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusTyyppiHinta
SISUSTUSRISTIKAT AJH410-RB 4 x 10 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFQ 5TFJ6 AJH410-RB86 CFM11.5 "9.65 x 3.76 "11.5 "4x10€23.49
SISUSTUSRISTIKAT AJH414-RB 4 x 14 Oriental Teräspinnoitettu Hierottu Pronssi | AE6KFT 5TFJ8 AJH414-RB131 CFM15.5 "13.70 x 3.77 "15.5 "4x14€33.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES AJH412-RB 4 x 12 itämainen teräspinnoitettu hiottu pronssi
€28.90 / yksikkö