DBI-SALA 9503095 Säilytyslaukku käytettäväksi tuotenumerolla 8000010 | AE4QMH 5MGG9

DBI-SALA 9503095 Säilytyspussi käytettäväksi valmistajanumeron 8000010 kanssa

Varastossa
Tuote: AE4QMH Malli: 9503095Ristiviite: 5MGG9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan säilytyslaukku
Värisininen
Korkeus8"
Pituus104 "
MateriaaliNailonia, Cordura-pinnoitettu
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DBI-SALA 9503094 Säilytyslaukku käytettäväksi tuotenumerolla 8000000 | AE4QMG 5MGG8 950309474 "€359.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 9503095 Säilytyspussi käytettäväksi valmistajanumeron 8000010 kanssa
€384.00 / yksikkö