DBI-SALA 8518001 Ylemmän maston säätäminen 33 - 43 tuumaa | AF6AZV 9UMR8

DBI-SALA 8518001 Ylämaston säätö 33 - 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6AZV Malli: 8518001Ristiviite: 9UMR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,671.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ylempi masto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33 - 43 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma450 lb
Ankkuripisteiden lukumäärä4
Offset12 - 29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.463
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5000 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8518001 Ylämaston säätö 33 - 43 tuumaa
€4,671.40 / yksikkö