DBI-SALA 8516190 Nostimen lattia-asennusholkki, 4 tuuman korkeus | AF3YLD 8FEH6

DBI-SALA 8516190 Nostolattiakiinnitysholkki Teräs, 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3YLD Malli: 8516190Ristiviite: 8FEH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu Space Hoist Floor Mount Sleeve
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus4"
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät4
Vetolujuus5000 lb
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8516190 Nostolattiakiinnitysholkki Teräs, 4 tuuman korkeus
€1,052.64 / yksikkö