DBI-SALA 7900060 Jalustakokoonpano 18 tuuman pituiselle suojakaiteelle AE4GGU 5KCX6

DBI-SALA 7900060 Pohjakokoonpano suojakaiteeseen, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4GGU Malli: 7900060Ristiviite: 5KCX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjakokoonpano
VäriHarmaa
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Pituus18 "
AsennustyyppiKannettava
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.08
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7900060 Pohjakokoonpano suojakaiteeseen, pituus 18 tuumaa
€578.46 / yksikkö