DBI-SALA 7400001 -teline | AF4HYE 8XFZ5

DBI-SALA 7400001 Teline

Varastossa
Tuote: AF4HYE Malli: 7400001Ristiviite: 8XFZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätukipylväs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7400001 Teline
€690.86 / yksikkö