DBI-SALA 4100102 Säädä A Net 25 Ft x 50 Ft Henkilökunta/Roskat | AH2XGA 30M842

DBI-SALA 4100102 Säädä A Net 25 Ft x 50 Ft Henkilökunta/Roskat

Varastossa
Tuote: AH2XGA Malli: 4100102Ristiviite: 30M842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,475.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuliitinsovitin
Koko25 ft x 50 ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 4100102 Säädä A Net 25 Ft x 50 Ft Henkilökunta/Roskat
€2,475.11 / yksikkö