DBI-SALA 3602100 Rpd 4-1 Ratio Kit | AH2XFZ 30M837

DBI-SALA 3602100 Rpd 4-1 Ratio Kit

Varastossa
Tuote: AH2XFZ Malli: 3602100Ristiviite: 30M837

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,028.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusjärjestelmä
Koko500 lbs.
Mitat4.5 "x 1.5" x 10 "
Koko100 ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 3602100 Rpd 4-1 Ratio Kit
€7,028.81 / yksikkö