DBI-SALA 2200130 Itsenäinen tyhjiöankkuriletku | AE7HAN 5YGJ8

DBI-SALA 2200130 Itsenäinen tyhjiökankkuriletku

Varastossa
Tuote: AE7HAN Malli: 2200130Ristiviite: 5YGJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,961.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsenäinen tyhjiöankkuriletku
KiinnittyyEnsisijainen ja toissijainen tyhjiöankkuri
Pituus50ft.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2200130 Itsenäinen tyhjiökankkuriletku
€1,961.75 / yksikkö