Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2100153 Pultti-ankkuri kääntyvällä O-renkaalla 310 lb. | AF8QWN 29GA93

DBI-SALA 2100153 Pultti-ankkuri kääntyvällä O-renkaalla 310lb.

Varastossa
Tuote: AF8QWN Malli: 2100153Ristiviite: 29GA93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€734.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti-ankkuri
Pituus18.5 "
MateriaaliTaottua terästä ja ruostumatonta terästä
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys39mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2100153 Pultti-ankkuri kääntyvällä O-renkaalla 310lb.
€734.52 / yksikkö