Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 62945 Läppälevy 4-1 / 2 tuuman 36 karkea karkea AH6GEK 35ZG19

PFERD 62945 läppälevy, 4-1/2 tuumaa, 36 karkea karkea

Varastossa
Tuote: AH6GEK Malli: 62945Ristiviite: 35ZG19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennusreiän kokoHinta
PFERD 62947 Läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 50 Grit zirkonia | AH6GEH 35ZG17 62947Karkea507 / 8 "€38.71
PFERD 62950 Läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 36 karkeaa zirkonia | AH6GEJ 35ZG18 62950Erittäin karkea365 / 8 "-11€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 62945 läppälevy, 4-1/2 tuumaa, 36 karkea karkea
€38.71 / yksikkö