TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-S3X-C Pylväs vyöllä 39 tuumaa Musta/valkoinen Vaaka | AF3YLQ 8FF99

TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-S3X-C tolppa vyöllä 39 tuumaa musta/valkoinen vaakasuora

Varastossa
Tuote: AF3YLQ Malli: RB1-89-89-STD-NO-S3X-CRistiviite: 8FF99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
Pohjan halkaisija.13.5 "
Pohjan viimeistelyMusta ryppy
PohjamateriaaliaTeräs
Base TypePyöräinen teräs
Vyö VäriMusta ja valkoinen vaakasuora raita
Hihnan pituus7.5ft.
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä1
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMusta ryppy
Postikorkeus38 "
PostimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysPohjan halkaisija.Pohjan viimeistelyVyöiden lukumääräLähetä dia.Postitus päättyyPostimateriaaliPohjamateriaaliaHinta
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Kannettavan sisäkromin sisätilan pylvään korkeus 40 tuumaa | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Kiillotettu Chrome12"Kiillotettu ChromeTeräsTeräs€230.90
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Punainen | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "punainenPVCTeräs€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Punainen | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "punainenPVCTeräs€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Punainen | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "punainenPVCTeräs€183.32
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post White -puhdistustuuman edistyminen | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "ValkoinenPVCTeräs€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post White Vaara Pysy poissa | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "ValkoinenPVCTeräs€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Economy Post White pois käytöstä | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "Musta ABS Ei naarmuuntumista12.5 "ValkoinenPVCTeräs€190.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-S3X-C tolppa vyöllä 39 tuumaa musta/valkoinen vaakasuora
€299.33 / yksikkö