Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1113067 Exofit NEX noutovaljaat, 420 lb, harmaa, iso | AH2XFD 30M580

DBI-SALA 1113067 Exofit NEX -noutovaljaat, 420 lb, harmaa, iso

Varastossa
Tuote: AH2XFD Malli: 1113067Ristiviite: 30M580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€738.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiivityyppiset hakusarjat
SäädettäväKyllä
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriHarmaa
Edessä oleva D-rengasEi
Valjaiden käyttöRakentaminen, yleinen teollisuus, kuljetus, apuohjelma
SivurenkaatEi
KokoL
NauhamateriaaliHylkää (TM) polyesteri
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0185
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DBI-SALA 1113070 ExoFit NEX noutovaljaat, Quick-Connect, polyesteri | AH2XFE 30M581 1113070XL€738.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1113067 Exofit NEX -noutovaljaat, 420 lb, harmaa, iso
€738.83 / yksikkö