DBI-SALA 1108128 Bosn-tuolin valjaiden etu- ja takaosa D-rengas | AH9JTZ 39Z246

DBI-SALA 1108128 Bosn-tuolin valjaat edessä ja takana D-rengas

Varastossa
Tuote: AH9JTZ Malli: 1108128Ristiviite: 39Z246

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBosn-tuolien valjaat, etu- ja takaosan D-rengas
Takana D-rengasKyllä
VäriOranssi
Edessä oleva D-rengasKyllä
Valjaiden käyttöÖljy ja kaasu
Jalkahihnan soljetkieli
SivurenkaatKyllä
KokoXL
NauhamateriaaliHylkää (TM) polyesteri
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4205
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1108128 Bosn-tuolin valjaat edessä ja takana D-rengas
€659.17 / yksikkö