Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1107807 Kiipeilyturvavaljaat, D-renkaat, OSHA-yhteensopiva | AH2XEP 30M464

DBI-SALA 1107807 Kiipeilyn turvavaljaat, D-renkaat, OSHA-yhteensopiva

Varastossa
Tuote: AH2XEP Malli: 1107807Ristiviite: 30M464

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiivityyppiset kiipeilyvaljaat
Takana D-rengasKyllä
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasKyllä
Valjaiden käyttöRakentaminen, yleinen teollisuus, kuljetus, tuulienergia
Jalkahihnan soljetkieli
SivurenkaatEi
KokoM
NauhamateriaaliHylkää (TM) polyesteri
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7237
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DBI-SALA 1102090 Liivityyppiset valjaat, joissa etu- / takarenkaat | AH2XEB 30M415 1102090Yleismaailmallinen€412.99
DBI-SALA 1107800 Valjaat, taka- ja D-rengaskieli | AH2XEJ 30M458 1107800L€339.95
DBI-SALA 1107803 Valjaat kielisolki Con Vd 2D Xl D2 | AH2XEM 30M461 1107803XL€344.33
DBI-SALA 1107806 liivityyppiset kiipeilyvaljaat, kielisolki, pieni, keltainen | AH2XEN 30M463 1107806S€313.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1107807 Kiipeilyn turvavaljaat, D-renkaat, OSHA-yhteensopiva
€338.65 / yksikkö