Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1100676 Delta Derrick -valjaat, polyesteri, 420 lb painokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH9JTF Malli: 1100676Ristiviite: 39Y005

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarn Tb Vd 3D Lg Lmg Dp 18In Ex, Qc
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 1100675 Delta Derrick -valjaat, D-rengas edessä, Medium, limenvihreä | AH9JTE 39Y004 1100675€484.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1100676 Delta Derrick -valjaat, polyesteri, 420 lb painokapasiteetti
€484.77 / yksikkö