DBI-SALA 1001190 Boatswain-tuolin koko 12 x 24 x 1 tuumaa | AD2DGV 3NGJ1

DBI-SALA 1001190 Boatswain tuolin koko 12 x 24 x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD2DGV Malli: 1001190Ristiviite: 3NGJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoatswain-tuoli
VäriKeltainen / Sininen
MateriaaliPolyesterinauha / päällystetty seosteräs
Koko12 x 24 x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
DBI-SALA 1001140 Boatswain-tuoli | AD2DGU 3NGH9 1001140KeltainenBoatswain-tuoli€302.66
DBI-SALA 1001133 Bosun-tuoli | CF2PBT 30M381 1001133-Bosunsin tuolivaljaat€409.29
DBI-SALA 1001135 Bosun-tuoli | CF2PBU 30M383 1001135-Bosunsin tuolivaljaat€409.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1001190 Boatswain tuolin koko 12 x 24 x 1 tuuma
€737.01 / yksikkö