Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1001140 Boatswain-tuoli | AD2DGU 3NGH9

DBI-SALA 1001140 Boatswain-tuoli

Varastossa
Tuote: AD2DGU Malli: 1001140Ristiviite: 3NGH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoatswain-tuoli
VäriKeltainen
MateriaaliPolyesterinauha / päällystetty seosteräs
Koko12 x 24 x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
DBI-SALA 1001190 Boatswain-tuolin koko 12 x 24 x 1 tuumaa | AD2DGV 3NGJ1 1001190Keltainen / SininenBoatswain-tuoli€737.01
DBI-SALA 1001133 Bosun-tuoli | CF2PBT 30M381 1001133-Bosunsin tuolivaljaat€409.29
DBI-SALA 1001135 Bosun-tuoli | CF2PBU 30M383 1001135-Bosunsin tuolivaljaat€409.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1001140 Boatswain-tuoli
€302.66 / yksikkö