Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1000054 Runkovyö L-kiinnityspisteet 0 | AF4XCE 9NN64

DBI-SALA 1000054 Vartalovyön L Kiinnityspisteet 0

Varastossa
Tuote: AF4XCE Malli: 1000054Ristiviite: 9NN64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
IkäryhmäAikuinen
VäriKeltainen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Ankkuripisteiden lukumäärä0
KokoL
NauhamateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1000054 Vartalovyön L Kiinnityspisteet 0
€122.18 / yksikkö