DAZOR LED-NVC24CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 31 tuumaa | AG7GZL

Dazor LED-NVC24CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZL Malli: LED-NVC24CM-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT6500K
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus31 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite100-240
Watts28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4431
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-NVC24CM-WH Lumilus LED, Clamp Base Light, Valkoinen, 31 tuumaa | AG7GZM LED-NVC24CM-WHValkoinen28Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED31 "€477.75
DAZOR LED-NVC24CM-DG Lumilus LED, Clamp Base Light, Dove Grey, 31 tuumaa | CD4PFW LED-NVC24CM-DGKyyhkynenharmaa28Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED31 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24CM-BK Lumilus LED, nykyaikainen kiinnitysjalusta, musta, 31 tuumaa | CD4PGK LED-NVM24CM-BKMusta28ModerniKiinnitysjalustaLED31 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24CM-DG Lumilus LED, Contemporary Clamp Base Light, Dove Grey, 31 tuumaa | CD4PGL LED-NVM24CM-DGKyyhkynenharmaa28ModerniKiinnitysjalustaLED31 "€477.75
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-NVM24CM-WH Lumilus LED, nykyaikainen kiinnitysjalusta, valkoinen, 31 tuumaa | CD4PGM LED-NVM24CM-WHValkoinen28ModerniKiinnitysjalustaLED31 "€477.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-NVC24CM-BK Lumilus LED, Clamp Base Light, musta, 31 tuumaa
€477.75 / yksikkö