Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR LED-FA25MM-BK EcoFlex LED, magneettikiinnitteinen pohjavalaisin, musta | AG7GYR

DAZOR LED-FA25MM-BK EcoFlex LED, magneettikiinnitteinen pohjavalo, musta

Varastossa
Tuote: AG7GYR Malli: LED-FA25MM-BK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountMagneettinen
Kaiken kattavuus24 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite120-240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-CA34RS-BK EcoFlex Led Mobile lattiajalustavalo, musta, 34 tuumaa | AG7GYK LED-CA34RS-BKSiirrettävä lattiajalusta34 "€807.55
DAZOR LED-FA25LB-BK EcoFlex LED, Suora asennusvalaisin, musta | AG7GYQ LED-FA25LB-BKL-kiinnike24 "€319.30
DAZOR LED-NVC24-BK Lumilus LED, Pivot Base Light, musta | CD4PFV LED-NVC24-BKKääntöalusta31 "€460.95
Tarjouspyyntö
DAZOR LED-FA25M-BK LED-työvalo, 4 LEDiä, Flex Arm, 25 tuuman ulottuvuus, musta | CF4FDF LED-FA25M-BKEi tukikohtaa25 "€396.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR LED-FA25MM-BK EcoFlex LED, magneettikiinnitteinen pohjavalo, musta
€319.30 / yksikkö