DAZOR L1570-5-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 2.25X, pöytäjalusta, valkoinen, 33 tuumaa

Tuote: CD4PDZ Malli: L1570-5-WH
€597.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin5
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli2.5 "
Linssin koko3"
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1570-16-BK LED Stretchview suurennuslasi, 5X, pöytäjalusta, musta, 33 tuumaa | CD4PDU L1570-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytä33 "€597.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1570-16-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, pöytäteline, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PDW L1570-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytä33 "€597.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1570-5-BK LED -vetonäyttö suurennuslasi, 2.25X, pöytäteline, musta, 33 tuumaa | CD4PDX L1570-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytä33 "€597.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1570-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, pöytäteline, musta, 33 tuumaa | CD4PEA L1570-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytä33 "€597.45
Tarjouspyyntö
DAZOR L1570-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 1.75X, pöytäjalusta, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PEC L1570-WHValkoinen3-Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytä33 "€597.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1570-5-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 2.25X, pöytäjalusta, valkoinen, 33 tuumaa
€597.45 / yksikkö