Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS250 Screen 50 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuuman koko | AC8UAU 3DUC9

BANJO FITTINGS LS250 Screen 50 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAU Malli: LS250Ristiviite: 3DUC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko50
Koko1 1 / 2 - 2 "
Tyyppi50-verkko, Y-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS LS250P Mesh 50 Poly Screen | BW9FGB LS250P-€69.36
BANJO FITTINGS MLS250SS Full Port 50 Mesh Perated Screen, 2 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9MEB MLS250SS2"€113.48
BANJO FITTINGS LSS350 Screen 50 Mesh, 3 tuuman siivilä, ruostumaton teräs | BW9NCH LSS350-€134.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS250 Screen 50 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuumaa
€49.35 / yksikkö