DAZOR L1460-16-DG Led Circline suurennuslasi, 5X, siirrettävä lattiateline, Dove Grey, 43 tuumaa

Tuote: CD4PAK Malli: L1460-16-DG
€764.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKelluva varsi
VäriKyyhkynenharmaa
diopterin16
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli2.5 "
Linssin koko3"
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1460-11-BK Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Siirrettävä lattiajalusta, Musta, 43 Tuumaa | CD4PAF L1460-11-BKMusta11-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€752.85
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-11-DG Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Siirrettävä lattiajalusta, Dove Grey, 43 Tuumaa | CD4PAG L1460-11-DGKyyhkynenharmaa11-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€752.85
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-11-WH Led Circline-suurennuslasi, 3.75X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PAH L1460-11-WHValkoinen11-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€752.85
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-16-BK Led Circline-suurennuslasi, 5X, siirrettävä lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PAJ L1460-16-BKMusta16-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€764.40
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-16-WH LED-ympyrän suurennuslasi, 5X, liikkuva lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PAL L1460-16-WHValkoinen16-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€764.40
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-5-BK Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Siirrettävä lattiajalusta, Musta, 43 Tuumaa | CD4PAM L1460-5-BKMusta5-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€705.60
Tarjouspyyntö
DAZOR L1460-5-DG Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Siirrettävä lattiajalusta, Dove Grey, 43 Tuumaa | CD4PAN L1460-5-DGKyyhkynenharmaa5-Kelluva varsiSiirrettävä lattiajalusta43 "€705.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1460-16-DG Led Circline suurennuslasi, 5X, siirrettävä lattiateline, Dove Grey, 43 tuumaa
€764.40 / yksikkö