Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 6000-10 halogeenilamppu, 20W | AG7HCR

DAZOR 6000-10 halogeenipolttimo, 20W

Varastossa
Tuote: AG7HCR Malli: 6000-10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenipolttimo
CCT2850K
CRI85
lampun tyyppiHalogeeni
Pituus1.22 "
Lumens300
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8539100020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 6000-10 halogeenipolttimo, 20W
€13.65 / yksikkö