DAZOR 2224C-BK-CW Fluoresoiva työvalo, 30 W, Classic Arm, 33 tuuman ulottuvuus, musta | CF4FCH

DAZOR 2224C-BK-CW fluoresoiva työvalo, 30 W, klassinen varsi, 33 tuuman ulottuvuus, musta

Tuote: CF4FCH Malli: 2224C-BK-CW
€388.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Arm tyyliClassic
CCT4100K
VäriMusta
Värilämpötila.Viileä valkoinen
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKääntöalusta
Kaiken kattavuus33 "
Päästä33 "
Watts30

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 2224C-BK-DL Classic Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NRG 2224C-BK-DLKyyhkynenharmaa30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€388.50
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224C-BK-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NRH 2224C-BK-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€331.61
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224C-DG-DL Classic Arm Pivot Base Light, Daylight, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NRJ 2224C-DG-DLKyyhkynenharmaa30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€388.50
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224C-DG-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NRK 2224C-DG-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€331.61
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224C-WH-DL Classic Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | CD4NRL 2224C-WH-DLValkoinen30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€388.50
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224C-WH-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | CD4NRM 2224C-WH-FSBValkoinen30ClassicKääntöalustaFluoresoiva33 "€331.61
Tarjouspyyntö
DAZOR 2224M-BK-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NRN 2224M-BK-DLMusta30ModerniKääntöalustaFluoresoiva33 "€388.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 2224C-BK-CW fluoresoiva työvalo, 30 W, klassinen varsi, 33 tuuman ulottuvuus, musta
€388.50 / yksikkö