DAZOR 2134C-WH-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 43 tuumaa | AG7HAY

Dazor 2134C-WH-DL klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HAY Malli: 2134C-WH-DL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT4100K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus43 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4431
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 2134C-BK-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 30W, Musta, 43 tuumaa | AG7HAW 2134C-BK-DLMusta30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€415.80
DAZOR 2134C-BK-FSB Klassinen varsipuristinvalo, täysi spektri, 30 W, musta, 43 tuumaa | AG7HAX 2134C-BK-FSBMusta30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€353.95
DAZOR 2134C-WH-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 30W, Valkoinen, 43 tuumaa | AG7HAZ 2134C-WH-FSBValkoinen30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€353.95
DAZOR 2134C-DG-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 30W, Dove Grey, 43 tuumaa | CD4NQY 2134C-DG-DLKyyhkynenharmaa30ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€415.80
Tarjouspyyntö
DAZOR 2134C-DG-FSB Klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 30 W, Dove Grey, 43 tuumaa | CD4NQZ 2134C-DG-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€353.95
Tarjouspyyntö
DAZOR 2134M-BK-DL Contemporary Arm Clamp Light, päivänvalo, 30W, musta, 43 tuumaa | CD4NRA 2134M-BK-DLMusta30ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€415.80
Tarjouspyyntö
DAZOR 2134M-BK-FSB Contemporary Arm Clamp Light, täysi spektri, 30W, musta, 43 tuumaa | CD4NRB 2134M-BK-FSBMusta30ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva43 "€353.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 2134C-WH-DL klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 43 tuumaa
€415.80 / yksikkö