DAZOR 2124C-BK-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 30W, Musta, 33 tuumaa | AG7HAT

Dazor 2124C-BK-FSB klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 30 W, musta, 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HAT Malli: 2124C-BK-FSB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT5000K
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus33 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9895
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 2124C-BK-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 30 W, musta, 33 tuumaa | AG7HAR 2124C-BK-DLMusta30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€415.80
DAZOR 2124C-WH-DL Klassinen käsivarsivalo, päivänvalo, 30 W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HAU 2124C-WH-DLValkoinen30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€415.80
DAZOR 2124C-WH-FSB Klassinen Varsi Clamp Light, Full Spectrum, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HAV 2124C-WH-FSBValkoinen30Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€353.95
DAZOR 2124C-DG-DL Klassinen Varsi Clamp Light, Päivänvalo, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NQP 2124C-DG-DLKyyhkynenharmaa30ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€415.80
Tarjouspyyntö
DAZOR 2124C-DG-FSB Klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 30 W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NQQ 2124C-DG-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€353.95
Tarjouspyyntö
DAZOR 2124M-BK-DL Contemporary Arm Clamp Light, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NQR 2124M-BK-DLMusta30ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€415.80
Tarjouspyyntö
DAZOR 2124M-BK-FSB Contemporary Arm Clamp Light, täysi spektri, 30W, musta, 33 tuumaa | CD4NQT 2124M-BK-FSBMusta30ModerniKiinnitysjalustaFluoresoiva33 "€353.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 2124C-BK-FSB klassinen käsivarren puristinvalo, täysi spektri, 30 W, musta, 33 tuumaa
€353.95 / yksikkö