Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WAS50491 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 9/16 Inch, 5PK | AB9KMN 2DPA2

APPROVED VENDOR WAS50491 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 9/16 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9KMN Malli: WAS50491Ristiviite: 2DPA2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.2
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.086 - 0.132 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50491 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 9/16 tuumalle, 5PK
€15.83 /pakkaus