GRAINGER B26661.013.0075 Metallihana ruuvipanta #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK | AG2HEA 31JN68

GRAINGER B26661.013.0075 Metallihana ruuvipannu #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK

Varastossa
Tuote: AG2HEA Malli: B26661.013.0075Ristiviite: 31JN68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.256 - 0.270 "
Pään korkeus0.087 - 0.097 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2996
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B26661.013.0075 Metallihana ruuvipannu #6-20 3/4 tuumaa, 5000PK
€125.97 /pakkaus