DAZOR 125M3-DG-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, Daylight, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NNF

Dazor 125M3-DG-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 45 W, Dove Grey, 33 tuumaa

Tuote: CD4NNF Malli: 125M3-DG-DL
€412.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Arm tyyliModerni kelluva käsivarsi
CCT6500K
VäriKyyhkynenharmaa
Johdon pituus7ft.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
lampun tyyppiFluoresoiva
MountKääntöalusta
Kaiken kattavuus33 "
Jännite110
Watts45

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 125C3-BK-DL Classic Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NMX 125C3-BK-DLMusta45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€412.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 125C3-BK-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 45W, Musta, 33 tuumaa | CD4NMY 125C3-BK-FSBMusta45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€357.38
Tarjouspyyntö
DAZOR 125C3-DG-DL Classic Arm Pivot Base Light, Daylight, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NMZ 125C3-DG-DLKyyhkynenharmaa45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€412.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 125C3-DG-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 45W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NNA 125C3-DG-FSBKyyhkynenharmaa45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€357.38
Tarjouspyyntö
DAZOR 125C3-WH-DL Classic Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 45W, valkoinen, 33 tuumaa | CD4NNB 125C3-WH-DLValkoinen45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€412.65
Tarjouspyyntö
DAZOR 125C3-WH-FSB Classic Arm Pivot Base Light, Full Spectrum, 45W, valkoinen, 33 tuumaa | CD4NNC 125C3-WH-FSBValkoinen45Klassinen kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€357.38
Tarjouspyyntö
DAZOR 125M3-BK-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 45W, musta, 33 tuumaa | CD4NND 125M3-BK-DLMusta45Moderni kelluva käsivarsiKääntöalustaFluoresoiva33 "€412.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 125M3-DG-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, päivänvalo, 45 W, Dove Grey, 33 tuumaa
€412.65 / yksikkö