Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON VEVRM150420G Termostaatti | AH9ZFW 46D474

DAYTON VEVRM150420G Termostaatti

Varastossa
Tuote: AH9ZFW Malli: VEVRM150420GRistiviite: 46D474

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitealueVahvistimet ACSopii KW: henHzeräAsennustyyppiKytkimen tyyppiTemp. alueHinta
DAYTON 2YU90 Lämmöntalteenottotermostaatti Spst AF9KHH 2VU9024 ja 27725Kaikki paitsi 5 kW; 3-vaiheinen60Fanien palautustilastoYksikkö asennettunaSPST60 astetta 120 astetta F€173.29
DAYTON 2YU95 Termostaattiyksikön rele | AF9KHM 2VU9524 ja 27725-60TermostaattiYksikkö asennettuna(2) DPST-€169.47
DAYTON 30KA31 -termostaatti 50/60 Hz: n seinä | AF9NRV 30KA310 - 10 VDC20mA60, 80, 10050/60TermostaattiSeinä-50 astetta 90 astetta F€258.72
DAYTON 2201186 Termostaatti | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostaatti---€110.01
DAYTON HV502407050009G Termostaatti | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostaatti---€37.03
DAYTON 48GP69 Plug In Jäätymissuojatermostaatti, kannettavat lämmityslaitteet | CJ3ANM 48GP69----Termostaatti---€30.49
Tarjouspyyntö
DAYTON PH-936-007 Termostaatti | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostaatti---€62.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON VEVRM150420G Termostaatti
€33.88 / yksikkö