DAYTON TT45J333402G Litteä rulla 1-1/4 tuumaa | AG9ZMT 23NW18

DAYTON TT45J333402G Litteä rulla 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9ZMT Malli: TT45J333402GRistiviite: 23NW18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastorulla, 1-1 / 4 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TT45J333402G Litteä rulla 1-1/4 tuumaa
€829.42 / yksikkö