DAYTON REV 10E008 rengaspoistopuhallin 12 tuumaa 115 / 208-230v | AG3ECP 32ZN54

DAYTON REV 10E008 rengaspoistotuuletin 12 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AG3ECP Malli: REV 10E008Ristiviite: 32ZN54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1147
CFM @ 0.125 tuumaa. SP999
CFM @ 0.250 tuumaa. SP803
CFM @ 0.375 tuumaa. SP682
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.2/2.1 - 2.0
Korkeus16.25 "
Hz60
Sisällä Dia.12-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/6
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Kiinnitysreiät OC14-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.16-1 / 4 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.6
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite115 / 208-230
Watts186
Leveys568738 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0775
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8414519060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON REV 10E008 rengaspoistotuuletin 12 tuumaa 115/208-230v
€1,378.24 / yksikkö