Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTPXY09G Volute | AD6NMN 46L276

DAYTON PPTPXY09G Volute

Varastossa
Tuote: AD6NMN Malli: PPTPXY09GRistiviite: 46L276

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluutti
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5PXY0
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTPXY09G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON 090COLU1205 Volute | AD6NEC 46K808 090COLU12054 KU64090COLU1205€3.36
DAYTON 090COLU1306 Volute | AD6NEF 46K811 090COLU13064KU60, 4KU61090COLU1306€76.13
DAYTON PPT05001G Volute | AD6NGB 46K872 PPT05001G4CRE4, 4CRE5PPT05001G€328.13
DAYTON PPTS0501G Volute | AD6NHJ 46K971 PPTS0501G5RZP1PPTS0501G€774.94
DAYTON PPTLS5009G Volute | AD6NKN 46L122 PPTLS5009G5RWH4, 5RWH5PPTLS5009G€254.63
DAYTON PPT03303GG Volute | AD6NNM 46L315 PPT03303GG5WXR9PPT03303GG€499.85
DAYTON PPT10003GG Volute | AD6NNR 46L323 PPT10003GG5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7PPT10003GG€555.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTPXY09G Volute
€383.25 / yksikkö